Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, EN 388, EN ISO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3460 // BLACK BARRIER
Artikelbild: 3460 // BLACK BARRIER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3460-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3460-7
EAN/GTIN:
     4059904100206
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren
Gewicht:
17,21 kg
Länge:
0,45 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,39 m
Volumen:
0,05 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, NITRAS, Hand-/Armschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,07008*
€ 29,42004*
1
€ 3,19*
ab € 22,13004*
€ 29,72004*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,99008*
€ 30,79008*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,66008*
€ 33,25008*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,46004*
€ 37,84008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,79008*
€ 36,6402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,49008*
€ 36,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,68004*
€ 32,93925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,69004*
€ 31,76115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,99008*
€ 27,3582
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,91584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.