Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, EN 388, EN ISO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3460 // BLACK BARRIER
Artikelbild: 3460 // BLACK BARRIER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3460-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3460-9
EAN/GTIN:
     4059904100244
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren
Gewicht:
19,69 kg
Länge:
0,46 m
Breite:
0,32 m
Höhe:
0,37 m
Volumen:
0,05 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, NITRAS, Hand-/Armschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,97008*
€ 26,86008*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,97004*
€ 27,26004*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,04008*
€ 28,87008*
1
€ 3,19*
ab € 22,14*
€ 29,50008*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,88004*
€ 30,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,90004*
€ 35,58105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,26004*
€ 32,43945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,12004*
€ 31,08285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,88004*
€ 27,22725
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,90667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.