Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3550 // OIL GRIP
Artikelbild: 3550 // OIL GRIP
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3550-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3550-11
EAN/GTIN:
     4059904037403
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, perfekter Ölgriff, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
72
Gewicht:
8,19 kg
Länge:
0,33 m
Breite:
0,28 m
Höhe:
,33 m
Volumen:
0,03 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Nitril | Nitril gesandet
Farbe Beschichtung:
blau | schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Zweifach beschichtet
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Ausstattung 3:
Wasserabweisend
Norm 1:
388
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,60*
€ 2,19*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,20*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,78*
€ 2,40*
12
€ 3,19*
ab € 1,89*
€ 2,54*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.