Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, orange, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3560W // SOFT GRIP W
Artikelbild: 3560W // SOFT GRIP W
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3560W-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3560W-10
EAN/GTIN:
     4059904038646
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, Nylon, orange, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, orange, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingerfertigkeit, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
72
Gewicht:
10,41 kg
Länge:
0,56 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
,4 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
orange
Beschichtung:
Latex | Latex, gesandet
Farbe Beschichtung:
orange | dunkelblau
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Zweifach beschichtet
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
511
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1368
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 3,88*
2 Tage
1277
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,03*
€ 3,90*
7 Tage
1824
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 3,98*
2 Tage
1824
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 4,14*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,27*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,27* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.