Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, orange, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3560W // SOFT GRIP W
Artikelbild: 3560W // SOFT GRIP W
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3560W-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3560W-8
EAN/GTIN:
     4059904038622
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, Nylon, orange, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, orange, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingerfertigkeit, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
72
Gewicht:
9,34 kg
Länge:
0,53 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
,3 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
orange
Beschichtung:
Latex | Latex, gesandet
Farbe Beschichtung:
orange | dunkelblau
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Zweifach beschichtet
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
511
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 3,82*
1 Tag
160
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,05*
€ 3,83*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,96*
€ 3,84*
14 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,88*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,33*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,33* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.