Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6100ND
Artikelbild: 6100ND
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6100ND-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6100ND-11
EAN/GTIN:
     4059904101500
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, ohne Beschichtung, Strickbund, beidseitig tragbar, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nylon | Baumwolle
Länge:
0,60 m
Breite:
0,43 m
Höhe:
0,29 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe Material:
weiß
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Gewicht:
14,99 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,75008*
€ 7,58004*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,1776*
€ 8,136*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,1596*
€ 9,20964*
1
€ 3,19*
ab € 6,83004*
€ 10,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,29*
€ 10,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20964*
€ 10,95947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,47968*
€ 10,09082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09964*
€ 9,63857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66968*
€ 9,12692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,31964*
€ 8,71037
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,1596*
€ 7,32992
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,5133* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.