Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Finger


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6205
Artikelbild: 6205
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6205-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6205-10
EAN/GTIN:
     4059904095335
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Gewicht:
8,5 kg
Länge:
0,49 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,48 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
grau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
156
Frei Haus
ab € 0,4755*
€ 0,6161*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,78*
2 Tage
16
12
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 0,4742*
€ 0,8142*
4 Tage
604
1
€ 4,79*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,8142*
€ 0,9689
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,6442*
€ 0,7666
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,6142*
€ 0,7309
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,4742*
€ 0,5643
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,7704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.