Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras Nylon-Handschuhe RICO grau mit PU-Beschichtung Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Nitras Nylon-Handschuhe RICO grau mit PU-Beschichtung Größe: 10
Nitras Nylon-Handschuhe RICO grau mit PU-Beschichtung Größe: 10
Nitras Nylon-Handschuhe RICO grau mit PU-Beschichtung Größe: 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4059904095335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6205-10
EAN/GTIN:
     4059904095335
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •NITRAS Nylonhandschuhe •grau •PU-Beschichtung •teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen •Strickbund
Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Nylon, grau
Beschichtung:
PU, Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
156
Frei Haus
ab € 0,4755*
€ 0,6161*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,78*
2 Tage
16
12
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,79*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 0,4742*
€ 0,8142*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.