Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6230T
Artikelbild: 6230T
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6230T-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6230T-6
EAN/GTIN:
     4059904093881
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Nylon-Carbon-Strick
Norm 2:
EN 16350
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Gewicht:
6 kg
Länge:
0,49 m
Breite:
,47 m
Höhe:
0,30 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
weiß
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Ausstattung 3:
Antistatisch
Norm 1:
388
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,95*
€ 11,82*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,31004*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,39*
€ 13,35*
1
€ 3,19*
ab € 9,39*
€ 13,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,58004*
€ 18,92004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56008*
€ 13,7565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,7825* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.