Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2706230T-6 Herst.-Nr.: 6230T-6 EAN/GTIN: 4059904093881 |
| | |
|
| | |
| Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbei. . . NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiss, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfaehig), touchscreenfaehig, Groesse 6, 6230T-6, 6230T-6, NITRAS, Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbeiteter Carbonfaden Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Strickhandschuh | Typ: | Antistatisch | Norm: | EN 388 EN 16350 | Material: | Nylon-Carbon-Strick | Handschuhgroesse: | 6 | Kleidergroesse: | S | ESD: | Ja | Farbe: | Grau | Beschichtung: | PU | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe nitras gr.6, antistatik handschuhe, nitras antistatikhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,95* | € 11,82* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 13,31004* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,39* | € 13,35* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,39* | € 13,35* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,58004* | € 18,92004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,7825* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|