Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6240 // SKIN
Artikelbild: 6240 // SKIN
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6240-5
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6240-5
EAN/GTIN:
     4059904095656
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 Gauge, perfekte Passform, touchscreenfähig, Größe 5
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
VE:
120
Gewicht:
4,08 kg
Länge:
0,37 m
Breite:
0,29 m
Höhe:
0,31 m
Volumen:
,03 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,88008*
€ 14,59008*
6 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 17,74008*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 12,71004*
€ 17,81004*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 13,34004*
€ 18,59004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,99008*
€ 19,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,81004*
€ 21,19395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,69008*
€ 19,8612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74004*
€ 18,73065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71004*
€ 15,12495
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,05917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.