Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6240 // SKIN
Artikelbild: 6240 // SKIN
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6240-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6240-8
EAN/GTIN:
     4059904095687
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 Gauge, perfekte Passform, touchscreenfähig, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
VE:
120
Gewicht:
3,42 kg
Länge:
0,37 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,30 m
Volumen:
,03 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,24*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,42*
6 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,42*
1 Tag
99
12
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 1,44*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,01*
€ 1,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.