Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grün, Spezialbeschichtung, teilbeschich


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6340 // SKIN FLEX CUT3
Artikelbild: 6340 // SKIN FLEX CUT3
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6340-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6340-10
EAN/GTIN:
     4059904093454
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grün, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, 18 Gauge, perfekte Passform, verstärkte Daumenbeuge, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
VE:
100
Gewicht:
6,18 kg
Länge:
0,50 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,27 m
Volumen:
,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grün
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Verstärkte Daumenbeuge
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 36,63*
€ 48,97*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 49,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 54,50*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 42,68*
€ 54,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,58*
€ 59,0002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,268* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.