Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, EN ISO 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7140 // MOTION TEX VIZ PLUS
Artikelbild: 7140 // MOTION TEX VIZ PLUS
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7140-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7140-XL
EAN/GTIN:
     4059904032200
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, abnehmbare Ärmel, hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece, abnehmbare, ungefütterte Kapuze, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-Tasche, Ärmeltasche, Napoleontasche, Innentaschen, umlaufende 3M Scotchlite™-Reflexstreifen, 2-Wege-Reißverschluss, abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, Regular fit, Größe XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Ausstattung 2:
3M Scotchlite™ Reflective Material
Pflegehinweise 1:
Waschen 30° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
0
Norm 1:
EN ISO 20471
Norm 2:
EN 343
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
10
Farbe Oberstoff 1:
neonorange / marineblau
Gewicht:
16,72 kg
Material Futter:
100% Polyester
Farbe Futter:
orange
Material Wattierung:
100% Polyester
Material Polar-Fleece:
100% Polyester
Farbe Polar-Fleece:
schwarz
Größe(n):
XS-4XL
Ausstattung 1:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,79*
€ 64,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 48,04*
€ 64,58*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,11*
€ 64,99*
1
€ 3,19*
ab € 50,32*
€ 65,27*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.