Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS,Warnschutz-Pilotenjacke,neonorange / marineblau,EN ISO 20471 7140-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707140-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7140-XL
EAN/GTIN:
     4059904032200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MOTION TEX VIZ PLUS,Warnschutz-Pilotenjacke,neonorange /. . . NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, verstellbare Aermelabschluesse mit Klettverschluss, weicher Fleece-Stehkragen, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Aermel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), umlaufendes 3M Scotchlite Reflective Material fuer besonders gute Sichtbarkeit, durchgaengiger und praktischer 2-Wege-Reissverschluss mit Windstopper aussen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe fuer Ausweishuellen), Smartphone-, Aermel-, Napoleon- und Innentaschen, abnehmbare und ungefuetterte Kapuze, innenliegender Zugang am Ruecken fuer Veredelungen, Premium-Qualitaet, Regular Fit, abnehmbare Winterkapuze optional erhaeltlich, Groesse XL, 7140-XL, 7140-XL, NITRAS, MOTION TEX VIZ PLUS,Warnschutz-Pilotenjacke,neonorange / marineblau,EN ISO 20471
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Warnschutzpilotenjacken
Norm:
EN ISO 20471 EN 343
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
XL
Farbe:
neonorange / marineblau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,79*
€ 64,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 48,04*
€ 64,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,11*
€ 64,99*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 50,32*
€ 65,27*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.