Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke MOTION TEX VIZ PLUS Gr.XL neonorange/marineblau NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570824
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7140-XL
EAN/GTIN:
     4059904032200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS · Warnschutz-Pilotenjacke · 300 g/qm · angenehmer Tragekomfort · verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss · weicher Fleece-Stehkragen · 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges · herausnehmbares Polar-Fleece) · umlaufendes 3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit · durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen · je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen) · Smartphone- · Ärmel- · Napoleon- und Innentaschen · abnehmbare und ungefütterte Kapuze · innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen · Premium-Qualität · Regular Fit · abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Polar-Fleece herausnehmbar · Ausstattung 2: 3M Scotchlite™ Reflective Material · Farbe Futter: orange · Farbe Polar-Fleece: schwarz · Größe(n): XS-4XL · Material Futter: 100% Polyester · Material Polar-Fleece: 100% Polyester · Material Wattierung: 100% Polyester · Norm 2: EN 343 · Pflegehinweise 1: Waschen 30° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
neonorange/marineblau
Größe:
XL
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471, EN 343
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,79*
€ 64,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 48,04*
€ 64,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,11*
€ 64,99*
1
€ 3,19*
ab € 50,32*
€ 65,27*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.