Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abnehmbare Winterkapuze, neonorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7140K
Artikelbild: 7140K
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7140K
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7140K
EAN/GTIN:
     4059904032293
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
Bomberjacke
NITRAS abnehmbare Winterkapuze, neonorange, passend zu Artikeln 7140 und 7144, mit Klettverschluss am Hals, Fixierung mit Reißverschluss, Kordelzug an der Seite, Polar-Fleece-Fütterung
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
VE:
1
Gewicht:
,18 kg
Länge:
0,39 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
,05 m
Volumen:
0,01 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
neonorange
Material Sonstiges:
100% Polyester
Farbe Sonstiges:
schwarz
Größe(n):
Einheitsgröße
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,09*
€ 8,14*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 8,20*
1
€ 3,19*
ab € 5,56*
€ 8,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.