Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS abnehmbare Winterkapuze,neonorange 7140K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707140K
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7140K
EAN/GTIN:
     4059904032293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
Bomberjacke
abnehmbare Winterkapuze,neonorange 7140K NITRAS abnehmbare Winterkapuze, neonorange, auffallende Neonfarbe, passend zu Artikeln 7140 und 7144, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite fuer besseren Halt, Fixierung mit Reissverschluss, waermende und weiche Polar-Fleece-Fuetterung, 7140K, 7140K, NITRAS, abnehmbare Winterkapuze,neonorange
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Zubehoer
Material:
100% Polyester
Farbe:
Neonorange
Masse_Groesse:
Einheitsgroesse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,09*
€ 8,14*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 8,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,56*
€ 8,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.