Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze NIGHTHAWK Einheitsgröße neonorange Warnschutz-Pilotenjacke NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570820
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7140K
EAN/GTIN:
     4059904032293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
Bomberjacke
NITRAS abnehmbare Winterkapuze · auffallende Neonfarbe · passend zu Artikeln 7140 und 7144 · mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt · Fixierung mit Reißverschluss · wärmende und weiche Polar-Fleece-Fütterung Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Warnschutz-Pilotenjacke · Farbe Sonstiges: schwarz · Material Sonstiges: 100% Polyester · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
neonorange
Größe:
Einheitsgröße
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,93*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,09*
€ 8,14*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 8,20*
1
€ 3,19*
ab € 5,56*
€ 8,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.