Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abnehmbare Kapuze, marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7151K
Artikelbild: 7151K
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7151K
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7151K
EAN/GTIN:
     4059904036789
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze
NITRAS abnehmbare Kapuze, marineblau, passend zu Artikeln 7151 und 7161, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Gewicht:
,14 kg
Länge:
0,35 m
Breite:
0,30 m
Höhe:
0,05 m
Volumen:
0,01 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
marineblau
Größe(n):
Einheitsgröße
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
VE:
1
Weitere Suchbegriffe: NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,23*
€ 8,54*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,66*
€ 8,60*
1
€ 3,19*
ab € 5,70*
€ 8,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,52*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.