Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Abnehmbare Kapuze,marineblau 7151K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707151K
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7151K
EAN/GTIN:
     4059904036789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Kapuze
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
Abnehmbare Kapuze,marineblau 7151K NITRAS abnehmbare Kapuze, marineblau, passend zu Artikeln 7151 und 7161, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite fuer besseren Halt, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reissverschluss, 7151K, 7151K, NITRAS, Abnehmbare Kapuze,marineblau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Zubehoer
Material:
94% Polyester. 6% Elasthan
Farbe:
Marineblau
Masse_Groesse:
Einheitsgroesse
Weitere Suchbegriffe: ersatzkapuze blue, kapuze, kapuze nitras
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,27*
€ 8,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 8,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,74*
€ 8,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.