Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Arbeitshose, lang, grau / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7512 // MOTION TEX LIGHT
Artikelbild: 7512 // MOTION TEX LIGHT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7512-48
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7512-48
EAN/GTIN:
     4059904068667
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS MOTION TEX LIGHT, lange Arbeitshose, grau / schwarz, 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, Reflexbiesen an den Seiten- und Knietaschen für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Größe 48
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Pflegehinweise 5:
Reinigen mit Perchlorethylen
VE:
10
Gewicht:
6,88 kg
Länge:
0,41 m
Breite:
0,33 m
Höhe:
,24 m
Volumen:
0,03 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Oberstoff 1:
grau / schwarz
Grammatur Oberstoff 1:
245 g/qm
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Pflegehinweise 1:
Waschen 60° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Schonend trocknen
Pflegehinweise 4:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 20,58*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,03*
€ 20,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,08*
€ 20,93*
1
€ 3,19*
ab € 15,63*
€ 21,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.