Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose MOTION TEX LIGHT, grau/schwarz, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Sicherheitsdatenblatt
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5665616
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7512-48
EAN/GTIN:
     4059904068667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitshose, lang, grau / schwarz, 245 g/m2, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten, zwei große Seitentaschen, Knieverstärkungen mit zusätzlichen Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster, OEKO-TEX Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
48
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 20,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,03*
€ 20,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,08*
€ 20,93*
1
€ 3,19*
ab € 15,63*
€ 21,38*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.