Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7512-48 Herst.-Nr.: 7512-48 EAN/GTIN: 4059904068674 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitshose, lang, grau / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (48) NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitshose, lang, grau / schwarz, 245 g/qm, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten, zwei große Seitentaschen, Knieverstärkungen mit zusätzlichen Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 48 | Typ: | MOTION TEX LIGHT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose grau gr 48, arbeitshose 48, arbeitshose grau, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 20,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,03* | € 20,72* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,08* | € 20,93* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,63* | € 21,38* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,02* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|