Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Latzhose, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7520 // MOTION TEX LIGHT
Artikelbild: 7520 // MOTION TEX LIGHT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7520-102
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7520-102
EAN/GTIN:
     4059904069541
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 102 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Latzhose, schwarz, 245 g/qm, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten, zwei große Seitentaschen, Knieverstärkungen mit zusätzlichen Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster, Latz-Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, elastische Trägerabschlüsse, stabile Clipverschlüsse, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit, Größe 102
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Pflegehinweise 5:
Reinigen mit Perchlorethylen
VE:
10
Gewicht:
9,6 kg
Länge:
0,39 m
Breite:
0,32 m
Höhe:
,33 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Oberstoff 1:
schwarz
Grammatur Oberstoff 1:
245 g/qm
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Pflegehinweise 1:
Waschen 60° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Schonend trocknen
Pflegehinweise 4:
0
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Hosen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 26,94*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,64*
€ 27,14*
1
€ 3,19*
ab € 19,91*
€ 27,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,26*
€ 27,40*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.