Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MOTION TEX LIGHT Gr.102 schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569979
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7520-102
EAN/GTIN:
     4059904069541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 102 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
NITRAS MOTION TEX LIGHT · Latzhose · 245 g/qm · Schenkeltasche mit Patte · Hammerschlaufe · Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche · zwei verstärkte Gesäßtaschen · Reflexbiesen an den Seiten · zwei große Seitentaschen · Knieverstärkungen mit zusätzlichen Reflexbiesen und Taschen für Kniepolster · Latz-Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen · elastische Trägerabschlüsse · stabile Clipverschlüsse · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Regular fit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ausstattung 1: Reflexelemente · Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110 · Pflegehinweise 1: Waschen 60° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Schonend trocknen · Pflegehinweise 4: Bügeln mit mittlerer Temperatur · Pflegehinweise 5: Reinigen mit Perchlorethylen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
102
Marke:
NITRAS
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 26,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,69*
€ 26,84*
1
€ 3,19*
ab € 19,78*
€ 26,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,25*
€ 27,04*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.