Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20230800000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20230800000096
EAN/GTIN:
     4251765302588
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Rechteckiger Kippbehälter aus hochwertigem Stahlblech mit umlaufend profilierter Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen vom Fahrersitz bedienbar. Mit Kette gesichert gegen ungewolltes Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Marke:
Eichinger
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
130 kg
Volumen (l):
500 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1330 mm
Breite (mm):
980 mm
Höhe (mm):
830 mm
Innenbreite (mm):
910 mm
Innenhöhe (mm):
710 mm
Innenlänge (mm):
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 578,02*
€ 648,18*
€ 4,90*
ab € 594,82*
€ 664,03*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,64*
€ 667,01*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,61*
€ 683,18*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,41*
€ 714,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,37*
€ 850,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,06*
€ 831,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,16*
€ 809,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,24*
€ 791,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20230800002555
ab € 140,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.