Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstraverse für Kran, 1 x Fass enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-22210100000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22210100000097
EAN/GTIN:
     4251765314741
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Stabile Ringtraverse für das Anheben von stehenden Fässern von oben. So können Fässer in oder aus vertikalen Behältnissen oder an schwer zugängigen Lagerplätzen punktgenau ein- oder ausgehoben werden.

• Scharnier zum Auspendeln des Ladegutes in der Senkrechten
• stabilisierende 3-Punkt-Halterung für ein schnelles Anpacken am Fassring
• einsetzbar an Eichinger Stapler-Anbaugeräten Kranarm (2081 und 2082) oder Stapler-Lasthaken (2084 und 2985)

Standardmäßig in feuerverzinkter Ausführung

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasstraverse
Marke:
Eichinger
Tragfähigkeit (kg):
300 kg
Höhe (mm):
150 mm
Außendurchmesser (mm):
610 mm
min. Spannbereich (mm):
540 mm
max. Spannbereich (mm):
600 mm
Gewicht (kg):
8 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Fassgehänge, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport, Fasstraverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,20*
€ 338,31*
€ 4,90*
ab € 292,26*
€ 342,07*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,48*
€ 345,34*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 345,34*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,16*
€ 345,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.