Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEOPARD UK HRO S3 HI CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Leopard Uk Erwachsener
U-Power Leopard Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     1498A-15737-UM70354-42
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM70354/42
EAN/GTIN:
     8033546454985
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitswinterstiefel aus der U-Power Linie Concept M, Obermaterial aus weichem Glattleder, wasserabweisend, Thinsulate Membrane, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, rutschhemmende und hitzebeständige PU/VIBRAM Sohle (hitzebeständig bis 300°C), S3 HRO CI SRC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, CONCEPT M, LEOPARD UK HRO S3 HI CI SRC, Stiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,46*
€ 90,27*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 87,17*
€ 107,79*
€ 4,95*
ab € 87,76*
€ 108,97*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 83,35*
€ 114,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 97,84*
€ 116,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,65*
€ 106,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,46*
€ 88,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.