Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER UM70354-42 Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Größe 42 schwarz S3 HRO CI S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER UM70354-42 Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Größe 42 schwarz S3 HRO CI S
U.POWER UM70354-42 Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Größe 42 schwarz S3 HRO CI S
U.POWER UM70354-42 Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Größe 42 schwarz S3 HRO CI S
Artikel-Nr.:
     1955B-39976454672
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM70354-42
EAN/GTIN:
     8033546454985
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Gr.42 schwarz S3 HRO CI SRC EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO CI SRC · Obermaterial: weiches Glattleder, wasserabweisend (Schnürung & Reißverschluss) · Thinsulate™ Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® Plus Brandsohle „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elasto
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
UM70354-42
Werksnummer:
8000794747
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,930000
Gewicht brutto Kg:
1,930000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 42 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
S3 HRO CI SRC EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,66*
€ 89,81*
€ 4,95*
ab € 85,32*
€ 105,23*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 87,96*
€ 108,82*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 82,77*
€ 113,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 97,26*
€ 116,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,82*
€ 129,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,94*
€ 124,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,49*
€ 116,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,23*
€ 114,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,96*
€ 104,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.