Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel LEOPARD Gr.42 schwarz S3 HRO CI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-8000794747
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM70354-42
EAN/GTIN:
     8033546454985
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO CI SRC · Obermaterial: weiches Glattleder, wasserabweisend (Schnürung & Reißverschluss) · Thinsulate™ Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® Plus Brandsohle „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF · weiche PU Comfortsohle · Laufsohle VIBRAM® – extrem robust und hitzebeständig bis 300 °C · nach DGUV 112-191 · Weite 11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO CI SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
CONCEPT M
PSA-Kategorie:
II
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,46*
€ 90,27*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 87,17*
€ 107,79*
€ 4,95*
ab € 87,76*
€ 108,97*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 83,35*
€ 114,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 97,84*
€ 116,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,53*
€ 136,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,26*
€ 128,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paar
ab 8 Paar
€ 92,55*
€ 110,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,35*
€ 99,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.