Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-6065107 Herst.-Nr.: 6065107 EAN/GTIN: 812013028502 |
| |
|
| | |
| Die Rig Lizard®-Serie wurde speziell für maximale Haftung in Extremsituationen konzipiert – mit mehr als fünf Griffigkeitsoptionen für den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm oder Schmiermitteln. Zudem ist jeder Schutzhandschuh mit unserem hochflexiblen IR-X® Impact Exoskeleton™ zum Schutz der Hände vor Verletzungen versehen. Aufgrund dieser Kombination aus unterschiedlichen Verfahren und Merkmalen eignet sich der Rig Lizard® ideal zum Schutz vor Gefahren, die sich aus dem Umgang mit Öl und Gas oder im Bergbau ergeben. Dank der zusätzlichen Optionen für den Schutz vor kaltem und warmem Wetter bleiben Ihre Hände in jeder Umgebung sicher und angenehm geschützt. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Suchfarbe (Filter): | gelb, blau | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) | Ausführung: | mit Strickbund, mit Protektoren auf dem Handrücken | Beschichtung: | Grip-Finish, Nitril-Kautschuk (NBR) | Größe verkettet: | 7 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | Nylon, Elastan | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Rig Lizard® 7101 | Produkttyp: | Montagehandschuhe, Impacthandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuhe, 6055, 60651 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 13,72* | € 19,75* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 14,20* | € 19,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,64* | € 20,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 14,29* | € 20,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 15,92* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|