Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-6066510 Herst.-Nr.: 6066510 EAN/GTIN: 810001799151 |
| |
|
| | |
| “HexArmor Helix 3003 * • IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design • Zeigefinger ohne Impact-Protektor • Klettverschluss für einen guten Halt • Gestrick mit einer Fasermischung aus High-Performane Polyethylen und Stahlaser auf der Außenseite des Handschuhs (Außenschicht) bietet eine außergewöhnliche Fingerbeweglichkeit und Feinfühligkeit bei gleichzeitigem Schutz • Verstärkte Daumenbeuge • Sandige Nitrilbeschichtung in der Handinnenfläche • Touchscreenfähig * Artikel-Nr. 60665 Ausführung Handrückenprotektoren, Zeigefinger ohne Protektor, Klettverschluss, Strickbund Norm EN 388 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X1XXXX) Material HPPE, Stahl, Polyester Beschichtung Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril- Kautschuk) und Grip-Finish Eignung für trockene Bereiche und feuchte Arbeitsbedingungen Farbe schwarz, schwarz Größen 7 bis 11 Verpackungseinheit 36 Paar im Umkarton, 1 Paar im Polybeutel“ Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Verschluss: | Klettverschluss | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) | Ausführung: | mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren auf dem Handrüc | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 10 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyamid (PA) | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Helix 3003 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe, Impacthandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuhe, 6026, 60665 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 11,75* | € 16,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,15* | € 22,27* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 16,57* | € 23,23* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 17,01* | € 23,23* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 21,82* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|