Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-6098609 Herst.-Nr.: 6098609 EAN/GTIN: 815733010246 |
| |
|
| | |
| Die Handschuhe der HexArmor® Chrome Series® wurden für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Jedes Produkt in dieser Reihe wurde jeweils an eine Hand mit einer spezifischen Aufgabe angepasst. Bei mehr als 14 Ausführungen und diversen Merkmalen wie Stoßschutz, abriebfestem Knöchelschutz oder einer Handinnenfläche mit PVC-Überzug können Sie sich darauf verlassen, dass die Chrome Series® in allen Risikosituationen für den Schutz Ihrer Hände sorgt. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Suchfarbe (Filter): | gelb, schwarz | Verschluss: | Klettverschluss | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) | Ausführung: | mit Stulpe, mit Protektoren auf dem Handrücken, mit SuperFab | Beschichtung: | Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen | Größe verkettet: | 9 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | Baumwolle, Nylon, Polyester (PES), Elastan | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Chrome Series 4026 | Produkttyp: | Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle, noppenhandschuh, arbeitshandschuhe, 6054, 60986 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 51,56* | € 67,52* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 53,15* | € 67,53* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 54,14* | € 68,66* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 53,24* | € 69,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 57,00* | € 71,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|