Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe uvex 9710 farblos 9790048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-9790048
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9790048
EAN/GTIN:
     4031101502458
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Das unbeschichtete Visier aus robustem Polycarbonat kann mit uvex Industrieschutzhelmen (sowohl mit langen als auch mit kurzen Schirmen) und uvex Helmkapseln kombiniert werden und bietet einen Schutz gegen Einwirkung von Störlichtbogen (SLB 1).
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
9710 Gesichtschutzschirm
Scheibentönung:
farblos
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Ausführung:
Störlichtbogen Klasse 1
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Hinweise:
als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zerti
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Marke:
uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Ersatzscheibe
Produktname:
uvex 9710
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 19,45*
12 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 22,09*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 16,36*
€ 22,97*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,27*
€ 23,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.