Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Diamont AVANGER Gr.41 schwarz/orange S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AIMONT DIAMONT METAL FREE EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, Orange, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 41 / UK 7
AIMONT DIAMONT METAL FREE EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, Orange, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 41 / UK 7
Artikel-Nr.:
     1498A-8000477687
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM10184-41
EAN/GTIN:
     8033546377390
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Putek PLUS® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Light Plus Kunststoffkappe· Zwischensohle: rutschfestes und antistatisches PU/PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Serie:
Diamont
Marke:
AIMONT
Material:
Putek-Plus®
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,76*
€ 61,58*
€ 8,95*
ab € 47,48*
€ 61,64*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,23*
€ 63,40*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 51,08*
€ 63,87*
18 Tage
3
€ 5,95*
ab € 51,05*
€ 63,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,90*
€ 66,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,08*
€ 60,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.