Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT DM10184-41 Sicherheitsstiefel Diamont AVANGER Größe 41 schwarz/orange S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AIMONT DM10184-41 Sicherheitsstiefel Diamont AVANGER Größe 41 schwarz/orange S3
AIMONT DM10184-41 Sicherheitsstiefel Diamont AVANGER Größe 41 schwarz/orange S3
AIMONT DM10184-41 Sicherheitsstiefel Diamont AVANGER Größe 41 schwarz/orange S3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246952
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8000477687
EAN/GTIN:
     8033546377390
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Diamont AVANGER Gr.41 schwarz/orange S3 SRC EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Putek PLUS® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Light Plus Kunststoffkappe· Zwischensohle: rutschfestes und antistatisches PU/PU
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
8000477687
Werksnummer:
8000477687
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,180000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
41
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Putek®
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,99*
€ 60,61*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 49,10*
€ 62,36*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 50,85*
€ 62,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,68*
€ 62,88*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 52,55*
€ 65,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,36*
€ 74,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,30*
€ 70,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,84*
€ 62,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.