Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel AVANGER (S3), Weite 11, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5675342
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM10184-41
EAN/GTIN:
     8033546377390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Putek, hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, OverDry Futter - atmungsaktiv und abriebfest, Light Plus Kunststoffkappe, Flex-System Zero - durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Vento Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatisches PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,99*
€ 60,61*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,10*
€ 62,36*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 50,85*
€ 62,82*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,68*
€ 62,88*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 52,55*
€ 65,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.