Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 55 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000100055
EAN/GTIN:
     4043952211274
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, schraube m10 din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1301*
€ 0,188*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1905*
5 Tage
720
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1424*
€ 0,1934*
2 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1448*
€ 0,1958*
Lager 1498
1000
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2105*
€ 0,2805*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.