Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M45x 3 14 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 45 x 3 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 45 x 3 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360050450300
EAN/GTIN:
     4043952292556
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 45 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
5
€ 4,90*
ab € 4,6625*
€ 6,2925*
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 4,3001*
€ 6,4732*
1 Tag
51
1
€ 5,59*
ab € 4,7896*
€ 6,7996*
6 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 4,6369*
€ 6,8041*
Lager 1498
74
1
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.