Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M30x 1,5 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 x 1,5 DIN 936 A 4
Sechskantmutter M 30 x 1,5 DIN 936 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369450300150
EAN/GTIN:
     4043952294284
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.945· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, din 936 feingewinde, din 936, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 3,8833*
€ 5,3122*
7 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 4,136*
€ 5,4578*
2 Tage
322
10
€ 5,59*
ab € 4,3378*
€ 5,6178*
6 Tage
370
5
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,77*
Lager 1498
470
10
€ 5,45*
ab € 5,73*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.