Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2,5x 32 1.4300/A2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 2,5 x 32 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 2,5 x 32 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000025032
EAN/GTIN:
     4051426004857
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0119*
€ 0,0177*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0186*
500
€ 5,90*
ab € 0,011*
€ 0,0187*
7 Tage
3000
500
€ 7,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0194*
Lager 1498
3500
500
€ 5,45*
ab € 0,0209*
€ 0,0296*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.