| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000188857 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 023410120160055 EAN/GTIN: 4051426023216 |
| |
|
| | |
| ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 16 x55 x49 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Ø: | 16 mm | Länge: | 55 mm | Ausführung: | Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen, iso 2341 b16x55, splintbolzen, splintbolzen l55, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen |
| | |
| |