Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 16 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 16 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 16 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179200120016
EAN/GTIN:
     4043952456057
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1825*
€ 0,2533*
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2025*
€ 0,2625*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,197*
€ 0,2628*
Lager 1498
800
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,275*
€ 0,355*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,0354*
Zubehör
k.A.
40321200002
ab € 0,1718*
Zubehör
k.A.
ab € 1,072*
Zubehör
k.A.
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.