Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 4 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 2 x 4 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Gewindestift M 2 x 4 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040299100020004
EAN/GTIN:
     4051426092786
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0177*
€ 0,0259*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0231*
€ 0,0314*
5 Tage
9500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0302*
€ 0,0419*
1 Tag
6650
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0316*
€ 0,0424*
Lager 1498
9500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0441*
€ 0,0584*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0441* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.