Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M20 1.0501 (C35) AD W7 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040320040200000
EAN/GTIN:
     4043952463963
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.004· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
C35
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4728*
€ 0,654*
4 Tage
100
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5781*
€ 0,7936*
1 Tag
700
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6542*
€ 0,8342*
7 Tage
1000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6262*
€ 0,8348*
Lager 1498
100
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,87*
€ 1,11*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.