Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 315 - M20x6,5 PA 6 natur 50St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884956003150000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 315 - M 20x6,5 Po
DUBO 884956003150000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 315 - M 20x6,5 Po
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230826
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     884956003150000
EAN/GTIN:
     4043952682555
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Artikel 88495 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: 315 - M 20x6,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Zylinderschrauben M 20 S· Durchmesser: 315mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88495.600· Normart: REYHER-Artikel 88495· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
naturfarben
Marke:
DUBO
Ausführung:
DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,4491*
€ 0,5991*
2 Tage
990
50
€ 4,95*
ab € 0,5719*
€ 0,7519*
1 Tag
770
50
€ 5,59*
ab € 0,5915*
€ 0,7715*
5 Tage
1100
50
€ 5,99*
ab € 0,581*
€ 0,778*
Lager 1498
1100
50
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.