| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000230826 Herst.-Nr.: 884956003150000 EAN/GTIN: 4043952682555 |
| |
|
| | |
| Artikel 88495 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: 315 - M 20x6,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Zylinderschrauben M 20 S · Durchmesser: 315mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88495.600 · Normart: REYHER-Artikel 88495 · Oberfläche: naturfarben Weitere Informationen: | | Oberfläche: | naturfarben | Marke: | DUBO | Ausführung: | DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | Kunststoff PA 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 9,00* | ab € 0,4491* | € 0,5991* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5719* | € 0,7519* | | | | Lager 4BULW | | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,5915* | € 0,7715* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,581* | € 0,778* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,5918* | € 0,7818* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|