Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-991-D22-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D22-SW
EAN/GTIN:
     4045525431805
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
D 22
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
w:
1 ... 2
l1:
5
l2:
11.5
für Rohr:
GN 990
d / s:
D - Durchmesser
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
200
€ 4,90*
ab € 0,0915*
€ 0,1293*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,0812*
€ 0,13*
Lager 1515
500
1
€ 9,90*
ab € 0,091*
€ 0,1462*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0918*
€ 0,1462*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,0815*
€ 0,1625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1462*
€ 0,174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1206*
€ 0,1435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,1391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,30*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.