Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 991-D22-SW, Ganter Endstopfen für Rundrohr, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1047527
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D22-SW
EAN/GTIN:
     4045525431805
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
ENDSTOPFEN
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 991-D22-SW, Endstopfen für Rundrohr, schwarz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Durchmesser d:
D 22
Farbe:
SW
Werkstoff:
PA, Kunststoff
w:
1 ... 2
l1:
5
l2:
11.5
d / s:
D, Durchmesser
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
200
€ 4,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1287*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1295*
1 Tag
500
1
€ 9,90*
ab € 0,0913*
€ 0,1457*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0916*
€ 0,1457*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,0809*
€ 0,1618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1457*
€ 0,1734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1287*
€ 0,1532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.